カクダイ
流量調節ボールバルブ
仕様
ワンタッチ着脱式ハンドル
材質(本体)
黄銅
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53006197
650-007-13
13
1/2
64-6495-11
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
53006206
650-707-13
13
1/2
64-6495-12
¥
4,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材