カクダイ
ボールバルブ
不凍液に使用できます。
仕様
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、両方向通水可能
材質(本体)
黄銅
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
A
B
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53006267
650-013-13
13
1/2
R1/2
R1/2
48.5
¥
3,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
53006276
650-013-20
20
3/4
R3/4
R3/4
50.5
¥
3,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
53006285
650-303-13
13
1/2
R1/2
R1/2
48.5
¥
3,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
53006294
650-303-20
20
3/4
R3/4
R3/4
50.5
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
53006355
650-705-13
13
1/2
Rc1/2
R1/2
48.5
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
53006364
650-705-20
20
3/4
Rc3/4
R3/4
50.5
¥
4,100
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材