曜日別特売

三方ボールバルブ(ボンパミニつき)

三方ボールバルブ(ボンパミニつき) - カクダイ三方ボールバルブ(ボンパミニつき) - カクダイ

G1/2外ネジ部にボンパミニを接続する事で水撃緩和機能つきストレート・アングル型ボールバルブとして使用できます。

付属品パッキン材質(本体)黄銅アズワン品番64-6493-78バルブ種類ボールバルブ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53006398650-223-13131/2
11,000
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする