カクダイ
三方ボール切替弁(片ナットつき)
(2件のレビュー)
仕様
ハンドルはビス止め式
付属品
パッキン
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
80
耐熱温度(℃)
80
最高許容圧力(MPa)
1.0
アズワン品番
64-6495-32
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53006434
650-205-13
13
1/2
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材