曜日別特売

三方ボール切替弁(片ナット・止水機能つき)

三方ボール切替弁(片ナット・止水機能つき) - カクダイ
仕様ハンドルはビス止め式付属品パッキン材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)80耐熱温度(℃)80最高許容圧力(MPa)1.0アズワン品番64-6495-36バルブ種類ボールバルブ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53006477650-255-13131/2
8,000
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする