カクダイ
メタカポリクリア耐熱ボールバルブ(ワンタッチ)
仕様
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、メタカポリ呼13用(面取り不要)、高温用ノンアスベストパッキン付き、両方向通水可能
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
1~95
アズワン品番
64-6495-91
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53007046
655-614-13
13
1/2
¥
5,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材