曜日別特売

圧力計ボールバルブ

圧力計ボールバルブ - カクダイ圧力計ボールバルブ - カクダイ
材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)常温の水・油・エアー:2.70、150℃以下の水・油・エアー:0.69材質(ハンドル)ステンレスボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53012515652-017-661/464-6501-86
2,300
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
53012524652-017-10103/864-6501-85
2,300
1,898
2,088(税込)
当日出荷
53012533652-018-661/464-6501-88
3,100
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
53012549652-018-10103/864-6501-87
3,100
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする