曜日別特売

エアコン用ドレンホース

エアコン用ドレンホース - カクダイ
(1件のレビュー)
用途ルームエアコン用屋外排水ホース材質PE長さ(m)3ホース寸法(内径×外径)(mm)14×19アズワン品番64-6507-95接続口外径(Φmm)16・18用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53016478438-002-3
850
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53016478
2024-06-25
用途: エアコンドレンホースの補修のため
卸売・小売業

エアコンのドレンホースが劣化でボロボロになってしまったため、元のサイズがよくわかりませんでしたが、ドレンホースジョイントを使ってつなげたらしっかりつながりました。耐久性が良ければいいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする