曜日別特売

ハンドル縦型下方圧えクランプ

ハンドル縦型下方圧えクランプ - カクタ

小型の下方押え型トグルクランプ。

用途
検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
付属品M12×75スピンドル材質スチール寸法(mm)使用に必要な高さ/295、使用に必要な長さ/355、使用に必要な幅/40質量(g)1225最高高さ(mm)295最大幅(mm)40取付け方法ストレートベース最大長(mm)355クランプアーム移動角度(°)170ハンドル操作角度(°)93締圧力(kN)2.0内容量1個
注意
※受注生産品です。
表記の締圧力は目安です
締圧力はクランプアームの先端へ行くほど弱くなります
衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
手を挟まないように注意してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22253044No.52
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする