ラッシングベルト (ワンピース金具) 5t

ラッシングベルト (ワンピース金具) 5t - SEWOTAラッシングベルト (ワンピース金具) 5t - SEWOTAラッシングベルト (ワンピース金具) 5t - SEWOTAラッシングベルト (ワンピース金具) 5t - SEWOTAラッシングベルト (ワンピース金具) 5t - SEWOTAラッシングベルト (ワンピース金具) 5t - SEWOTAラッシングベルト (ワンピース金具) 5t - SEWOTAラッシングベルト (ワンピース金具) 5t - SEWOTA

ドイツの一流メーカーSEWOTA社製のラッシングベルトが日本初上陸!品質の高いドイツ製ベルトを、お求めやすい価格で、ご提供いたします。
5tタイプは、キメが細かく丈夫で、使い勝手のよい硬さを極限まで追求した、最高品質のベルト生地を採用しております。
ラチェットバックルは、どちらも錆びや腐食を防ぐ、クロメート処理を施したスチール製。
5tタイプは最高級の証、シルバーが美しく厳しい環境基準にも適合する三価クロメート処理を採用しております。
また、最も力が掛かり、破損の原因となりやすいシャフト部には頑丈な棒状部品を採用し、破損のリスクを最小限に抑えます。

質量(kg)1.6破断強度(kg)5000材質(ベルト)ポリエステル材質(調節バックル)スチール内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端末仕様
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75478324HXB50-R2Fワンピース(トラックレール)12
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
53002627HXB50-R3Fワンピース(トラックレール)13
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする