ミリオン(共和)
CSTタイヤ JACK RABBIT
(1件のレビュー)
独立した小さなブロックパターン採用。林道や軽い山道向けです。
用途
ATB・MTB・マウンティン用タイヤです。
タイプ
H/E
色
ブラック
内容量
1個
注意
※チューブは別売りです。タイヤのみになります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ETRTO規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52995749
26x2.10
26×2.10 HE
54-559
¥
6,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
52995733
26x1.95
26×1.95 HE
50-559
¥
5,980
取扱い終了
52995758
27.5x2.25
27.5×2.25 HE
57-584
¥
6,980
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください