ミリオン(共和)
CSTタイヤ RACE CZAR
スタイルを意識したライダーの為に通勤やサイクリングを主に使用する方にお勧めする理想的なタイヤです。
用途
クロスバイク・ロードバイクようタイヤです。
タイプ
W/O
色
ブラック
内容量
1個
注意
※チューブは別売りです。タイヤのみになります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ETRTO規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52995767
700x23C
700×23C WO
23-622
¥
4,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
52995776
700x25C
700×25C WO
25-622
¥
4,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
52995785
700x28C
700×28C WO
28-622
¥
4,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください