SHINKO(シンコータイヤ)
白黒タイヤ
サイドが白色タイヤ
用途
小径車用タイヤです。
サイズ
20×13/8
ETRTO規格
37-451
タイプ
W/O
色
ブラック
内容量
1個
注意
※チューブは別売りです。タイヤのみになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52996659
20X13/8
¥
3,480
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください