DXパンク修理セット

DXパンク修理セット - マルニ(マルニ工業)
(2件のレビュー)
用途パンク修理に必要アイテムです。セット内容ゴムのり22mL、パッチRサイズ(25mm)2枚、Sサイズ(24×34mm)×2枚、Lサイズ(32×52mm)×1枚、虫ゴム:20mm×2本、バブルキャップ×2個、らくらくワックス×1個、パンク修理ローラー×1個(変えサンドペーパー×3枚)、タイヤレバー×3本内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5299693931612
2,480
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52996939
2025-03-28
用途: 自転車のパンク修理
医療・福祉・介護関連業

このセットでパンク修理に必要なものが全て揃っており、特に圧着が容易になるようローラーも備わっている事が素晴らしいと思い購入しました。

対象商品 : 52996939
2023-01-19
用途: パンク修理時

業務用のしっかりしたローラーと糊はとても良いのは分かっているが、
滅多に使わない家庭用ならこれで我慢するしかないだろう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ修理関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする