Hiパンク修理セット

Hiパンク修理セット - マルニ(マルニ工業)
(1件のレビュー)
用途パンク修理に必要アイテムです。セット内容ゴムのり8mL、サンドペーパー15×60mm×1枚、パッチRサイズ(25mm)3枚、Sサイズ(24×34mm)×2枚、虫ゴム:20mm×2本内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5299701831505
798
409
450(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52997018
2023-06-26
用途: ゴム系靴の破れの補修時
農・林・水産業

ゴム系の長靴の一部分が少し破れたため、補修したいと思って購入しました。接着箇所をよく磨いて、パンク修理の要領で接着作業をしましたが、その長靴を使用して2~3回使用した後に、接着した一部分が離れてしまい、靴の中に水が入ってしまいました。長靴には適さないのか、接着の要領がまずいのか、?です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ修理関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする