曜日別特売

パンク修理セット STD

パンク修理セット STD - マルニ(マルニ工業)
(1件のレビュー)
セット内容ゴムのり8mL、サンドペーパー(10×40mm)×1枚、パッチRサイズ(25mm)5枚、Mサイズ(29×43mm)×1枚、虫ゴム:20mm×2本サイズS内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5299709731615
498
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52997097
2022-11-25
用途: ロードバイク・パンク修理
473.labサービス業

他社製のパンク修理キットを使っていました。パッチの透明シールを剥がすとともに、パッチも一緒に剥がれてしまうことがありました。定番のこちらに切り替え、しっかり圧着をしたところ、きれいに仕上がりました。ラテックス系チューブでも、同様にきれいに修理でき良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ修理関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする