あらかじめチューブやタイヤに入れておくことで、2.5mmまでのキズ穴を瞬時に閉塞してくれます。通勤・通学に自転車をお使いの方にオススメです。1本で自転車は2本、ミニバイクは1輪に本品全量を注入してください。



中華バギーのタイヤに入れています。これを入れる前はすぐにタイヤの側面や平面から空気が少しずつ漏れ始め、いつも空気圧を気にしていましたがマル二を使い始めてからは全く気にしないようになりました。中華製タイヤもバカにならないので大変助かっています。
足がわりのチャリに使用
効果は確認していないが注入はとっても楽チン
往復14 kmの道のりを無事に移動出来るよう願っています。
細いピン程度のパンクならば、急激な空気漏れを防ぎながら、自宅まで帰宅後に補修できるが、大穴もしくは過去の修理部の破裂穴では、防止液がタイヤから漏れて走行不可となるので、リスクを伴う防止剤である。なお、自転車屋に持ち込んでも、補修拒否されるので、要注意。パンクすれば、チューブ取り換えを覚悟すべし。
新年タイヤ交換に合わせて注入しました。通勤路はあぜ道などありタイヤが薄くなると思ってもいない小さな鉄辺も拾って空気漏れします。次のタイヤ交換までのトラブルを最小限に防ぐつもりであるが効果のほどはいかに。