サギサカ(SAGISAKA)
サドル 大人用 STD
(2件のレビュー)
ヤグラ付
用途
修理交換用
幅(mm)
210
長さ(mm)
240
タイプ
シティ・軽快
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52998777
10900
グレー
¥
2,480
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52998786
10901
ブラック
¥
2,480
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください