曜日別特売

シートポスト 27.2mm

シートポスト 27.2mm - サギサカ(SAGISAKA)
(6件のレビュー)
用途修理交換用幅(mm)27.2長さ(mm)300材質アルミ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5299884711014
1,980
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52998847
2024-07-03
用途: 自転車の高さ調整
卸売・小売業

あと5~6センチ高ければと、購入しました。グラグラもせず丈夫でとても良い感じです。

対象商品 : 52998847
2024-08-06
用途: 電動アシスト自転車のサドル高さ変更
FS・しまい

背の高い人には後5cm+長さが欲しいとこですが、現状より高さアップできるので良い。

対象商品 : 52998847
2023-10-16
用途: ママチャリのカスタマイズ
アッパーズ自動車・二輪車・自転車関連業

とても良い商品でした。アルミ製で思ったよりも軽くて、スチール製の安いシートポストよりも良いです。フレームとは異種金属になるので気を付けます。

対象商品 : 52998847
2023-03-12
用途: 自転車のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

娘が自転車に乗る事になり、サドル交換しました。同時にシートポストも交換するので探していたところ、ポストサイズが同じで良いものが有りました!とても良いです!

対象商品 : 52998847
2021-11-03
用途: 自転車の軽量化
県立鷲宮高校吹奏楽部教育・研究機関

鉄のシートポストと交換して少し車重が軽くなりました。

2021-04-28
用途: ヤマハ自転車
自動車・二輪車・自転車関連業

ヤマハの電動自転車のシートポストサイズです。
嫁の自転車のサドルが盗まれたため安い物を探しててたどり着きました。必要十分です。黒色があるとなおよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする