サギサカ(SAGISAKA)
テリー型サドル ポスト付
25.4mm用
用途
修理交換用
色
ブラウン
幅(mm)
200
長さ(mm)
240
タイプ
シティ・軽快
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52999057
10715
¥
4,480
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください