サギサカ(SAGISAKA)
安心大きいサドル 大人
ヤグラ付 一般/電動車向け
用途
修理交換用
色
グレー
幅(mm)
230
長さ(mm)
270
タイプ
シティ・軽快
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52999705
10921
¥
3,980
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください