サギサカ(SAGISAKA)
安心大きなサドル
(1件のレビュー)
ヤグラ付 一般/電動車向け
用途
修理交換用
幅(mm)
230
長さ(mm)
270
タイプ
シティ・軽快
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52999714
10919
ブラック
¥
3,980
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
52999723
10920
ブラウン
¥
3,980
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください