サギサカ(SAGISAKA)
小型車サドル ポスト付
用途
修理交換用
幅(mm)
175
長さ(mm)
240
サイズ
25.4mm 子供・幼児用
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53000046
10699
ブラック
¥
2,880
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53000055
10700
ブラウン
¥
2,880
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53000064
10701
グレー
¥
2,880
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53000073
10702
ブルー
¥
2,880
取扱い終了
返品不可
53000089
10703
ピンク
¥
2,880
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください