曜日別特売

リペアスタンドPRO (auotアジャスト) 1693

リペアスタンドPRO (auotアジャスト) 1693 - UNIOR

プロユース向けに設計されたプレート固定式のリペアスタンド。

付属品ツールトレイ質量(kg)38.6質量(g)38600寸法H(mm)1700寸法A(mm)572寸法B(mm)726クランプ径(Φmm)24~38クランプ高さ(mm)985~1570内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53019357621471
110,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする