UNIOR
リペアスタンドPRO(PRO SHOP CLAMP)
プロユース向けに設計されたプレート固定式のリペアスタンドにクイックリリースクランプを採用し作業効率を上げたモデル。
付属品
ツールトレイ
質量(kg)
36
質量(g)
36000
寸法H(mm)
1700
寸法A(mm)
572
寸法B(mm)
726
クランプ径(Φmm)
22~60
クランプ高さ(mm)
985~1570
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53019375
627769
¥120,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください