UNIOR
コンビスポークレンチ
両口タイプのスポークレンチ。
Mavic用(618411)を含む各サイズ 計4種類をラインナップ。
寸法A(mm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53019619
618410
29
100
4.3
4.4
¥
1,100
¥
509
¥
560
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53019603
620179
29
100
4
4.4
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
53019628
618411
41
120
6.4
10.9
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
53019646
619718
29
100
5
5.5
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください