曜日別特売
619718 コンビスポークレンチ UNIOR 53019646

619718 コンビスポークレンチ UNIOR 53019646
619718 コンビスポークレンチ UNIOR 53019646

コンビスポークレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード53019646品番619718
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000

両口タイプのスポークレンチ。
Mavic用(618411)を含む各サイズ 計4種類をラインナップ。

質量(g)29寸法L(mm)100寸法A(mm)4寸法S1(mm)5寸法S2(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする