UNIOR
スレッドレスナットセッター ガイド
スレッドレスナットセッターを使用してより正確にスターファングルナットを取り付けるためのガイド。
質量(g)
286
寸法L(mm)
80
寸法D1(mm)
38
寸法D2(mm)
25.7
寸法D3(mm)
28.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53019707
619618
¥2,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください