UNIOR
マスターリンクプライヤー
パワーリンクやミッシングリンク等のチェーンジョイントを取り外す際に便利な専用プライヤー。
質量(g)
86
寸法L(mm)
177
寸法A(mm)
2
寸法D(mm)
11
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53020976
623296
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください