ジョー・プリンス竹下
ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ
ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
仕様
【対応ガラス扉幅】ガラス厚10mm:W900mmまで/ガラス厚12mm:W850mmまで
付属品
六角レンチ(大小)×各1本
許容荷重(kg)
蝶番2個使用時40
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ガラス厚(mm)
10~12
分野
インテリア
内容量
1個
注意
※扉を全開した時に、90°以上開けないように別途戸当り等をご使用下さい。片開き推奨製品です。空調や取り付け位置等の条件によっては扉の閉まる位置にズレが生じる可能性があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53023889
OT-B435-SUS-MST
ガラス板取付タイプ
鏡面
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
53023898
OT-B435-SUS-HLST
壁取付タイプ
ヘアーライン仕上
¥
48,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください