曜日別特売

絶縁ボルトセット SS400

絶縁ボルトセット SS400 - 大阪魂絶縁ボルトセット SS400 - 大阪魂絶縁ボルトセット SS400 - 大阪魂

絶縁ボルトは電気絶縁を必要とするフランジ施工時に使用される物です。腐食や電蝕を防止する事が出来ます。例えば一方のフランジがステンレス鋼のフランジと普通鋼のフランジの間で電池回答が形成された場合、普通鋼側が腐食します。その腐食を防止する役割が絶縁ボルトや絶縁ガスケットとなります。

耐熱温度(℃)140材質ボルト:SS400、絶縁スリーブ:PTFE、絶縁ワッシャー:ガラスエポキシ樹脂セット内容ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合フランジ
ボルト径
ボルト長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5302693510K-15A用1袋(4本)15AM1260
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
5302694410K-20A用1袋(4本)20AM1265
2,998
3,298(税込)
当日出荷
5302695310K-25A用1袋(4本)25AM1665
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
5302696910K-32A用1袋(4本)32AM1670
3,698
4,068(税込)
当日出荷
5302697810K-40A用1袋(4本)40AM1670
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
5302698710K-50A用1袋(4本)50AM1670
3,898
4,288(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
5302699610K-65A用1袋(4本)65AM1675
3,998
4,398(税込)
当日出荷
5302700510K-80A用1袋(8本)80AM1675
7,898
8,688(税込)
当日出荷
5302701410K-100A用1袋(8本)100AM1675
7,898
8,688(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
200:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする