曜日別特売

樹脂ハンドカー(折りたたみハンドルタイプ)

樹脂ハンドカー(折りたたみハンドルタイプ) - サカエ樹脂ハンドカー(折りたたみハンドルタイプ) - サカエ樹脂ハンドカー(折りたたみハンドルタイプ) - サカエ
(1件のレビュー)

環境省騒音基準値をクリアした40dBの静かさです。

用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場に材質(車輪)ゴム材質(ハンドル)スチール(クロムメッキ仕上)キャスター金具スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(荷台)ポリプロピレン内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53049317SHN-10CS150650×46516210
27,210
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53049326MHN-20CS300730×50521817
42,490
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53049335LHN-20CS300830×60022118
44,270
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53049335
2026-02-02
用途: 集配業務
サービス業

高価なだけあり安物とは雲泥の差です。仕事で重いもの乗せても運ぶ方は絶対にオススメです。走りと頑丈差が別物ですしどれだけ積んでも指一本で押せます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする