曜日別特売

樹脂ハンドカー 五輪車仕様

樹脂ハンドカー 五輪車仕様 - サカエ樹脂ハンドカー 五輪車仕様 - サカエ

5輪車のため回転半径が従来の四輪車と比べて1/2以下で回ります。
オプションフットブレーキは取付けできません。

用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場に車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムキャスター自在(ストッパー無)×4、固定×1荷台寸法(幅)(mm)600材質(ハンドル)スチール(クロムメッキ仕上)キャスター金具スチールRoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)ポリプロピレン内容量1個
注意
※オプションフットブレーキは取付できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53049378LHN-50K300830×60023018取手固定式
44,850
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53049387LHN-50C300830×60023018取手折りたたみ式
48,520
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする