曜日別特売

中量キャスターラックMKS型(ゴム車・オール自在キャスター)

中量キャスターラックMKS型(ゴム車・オール自在キャスター) - サカエ中量キャスターラックMKS型(ゴム車・オール自在キャスター) - サカエ中量キャスターラックMKS型(ゴム車・オール自在キャスター) - サカエ中量キャスターラックMKS型(ゴム車・オール自在キャスター) - サカエ中量キャスターラックMKS型(ゴム車・オール自在キャスター) - サカエ中量キャスターラックMKS型(ゴム車・オール自在キャスター) - サカエ

レイアウト変更が簡単に出来る便利な中量キャスターラック。

グリーンキャスター自在×2、自在ストッパー×2材質(キャスター)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
全40種類を絞り込む
棚段数
40種類すべて表示中
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53054673MKSG-8123G900×450×13941504503
92,230
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53054698MKSG-8143G900×600×13941504503
98,580
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53054716MKSG-8323G1200×450×13941504503
101,100
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53054734MKSG-8343G1200×600×13941504503
104,930
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53054759MKSG-8523G1500×450×13941504503
106,880
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53054777MKSG-8543G1500×600×13941504503
116,840
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53054795MKSG-8723G1800×450×13941504503
117,640
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53054813MKSG-8743G1800×600×13941504503
127,030
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53054838MKSG-8124G900×450×13941504504
98,940
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53054856MKSG-8144G900×600×13941504504
105,170
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53054874MKSG-8324G1200×450×13941504504
107,970
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53054899MKSG-8344G1200×600×13941504504
115,320
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53054917MKSG-8524G1500×450×13941504504
118,280
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53054935MKSG-8544G1500×600×13941504504
127,670
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53054953MKSG-8724G1800×450×13941504504
127,130
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53054978MKSG-8744G1800×600×13941504504
141,660
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53054996MKSG-9123G900×450×16941504503
93,500
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055014MKSG-9143G900×600×16941504503
99,900
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055039MKSG-9323G1200×450×16941504503
102,740
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055057MKSG-9343G1200×600×16941504503
106,210
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055075MKSG-9523G1500×450×16941504503
112,690
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055093MKSG-9543G1500×600×16941504503
119,680
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055118MKSG-9723G1800×450×16941504503
118,940
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055136MKSG-9743G1800×600×16941504503
128,320
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055154MKSG-9124G900×450×16941504504
100,270
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055179MKSG-9144G900×600×16941504504
106,490
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055197MKSG-9324G1200×450×16941504504
109,290
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055215MKSG-9344G1200×600×16941504504
116,660
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055233MKSG-9524G1500×450×16941504504
119,590
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055258MKSG-9544G1500×600×16941504504
128,980
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055276MKSG-9724G1800×450×16941504504
128,400
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055294MKSG-9744G1800×600×16941504504
142,930
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055319MKSG-1144G900×600×20201505004
113,170
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055337MKSG-1344G1200×600×20201505004
123,300
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055355MKSG-1544G1500×600×20201505004
135,630
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055373MKSG-1744G1800×600×20201505004
149,570
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055398MKSG-1145G900×600×20201205005
120,430
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055416MKSG-1345G1200×600×20201205005
132,510
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055434MKSG-1545G1500×600×20201205005
147,260
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53055459MKSG-1745G1800×600×20201205005
164,070
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする