折畳みソーラーパネル 120W 3.5mのDCコード付 停電時も使える太陽光発電機

折畳みソーラーパネル 120W 3.5mのDCコード付 停電時も使える太陽光発電機 - GOODGOODS(グッド・グッズ)折畳みソーラーパネル 120W 3.5mのDCコード付 停電時も使える太陽光発電機 - GOODGOODS(グッド・グッズ)折畳みソーラーパネル 120W 3.5mのDCコード付 停電時も使える太陽光発電機 - GOODGOODS(グッド・グッズ)折畳みソーラーパネル 120W 3.5mのDCコード付 停電時も使える太陽光発電機 - GOODGOODS(グッド・グッズ)
(1件のレビュー)

・太陽光をエネルギーに変換するソーラー発電だから、停電時でも太陽光があれば発電します
・劣化しやすいバッテリーとは異なり、長期の保管も可能です(出力口など電気系統の劣化に注意)
・太陽光で発電!自然に優しい究極のエコ!
・ソーラーパネルには、発電効率に優れた単結晶シリコンを使用しています。
・耐久度・強度に優れたPVC防水加工 ポリエステル 1200D素材を使用。
・付属のカラビナフックで柵などに掛けて使用が可能
・本体背面の簡易スタンドで自立させてしようが可能です。
・付属のペグで、ソーラーパネルの四隅を地面に固定して使用も可能
・3.5mのDCコード(5521ピン)で、直接DC機器やポータブル電源に充電が可能です。
・3つのUSB出力口があり、オレンジ色の出力口は急速充電対応です
・タブレット・スマホ・ポータブルゲーム機器などUSB充電対応のあらゆる製品に充電が可能です。

用途スマホ・タブレット・モバイルバッテリー・スイッチ・携帯・携帯ゲーム・充電式LEDライト・ポータブル電源・電子カミソリなどの充電にセット内容ソーラーパネル、カラビナフック×4個、ペグ(杭)×2個、ミニハンマー、収納袋、取扱説明書、保証書材質ソーラーパネル:EVAラミネート加工、生地:PVC防水加工 ポリエステル 1200D寸法(mm)展開:520×1690、折畳:520×380×20、ロット:550×345×415質量(kg)約4.9(本体)、24(ロット)出力(W)USB/DC:120(最大値)規格ロット数:4台入り出力DCコネクター/DC出力口:18V~22V 6A(最大)、DCケーブル:MC4ケーブル接続用5525DCケーブル 、USB出力:5V 3A(最大)ケーブル長(m)3.5対応機種ポータブル電源:SPI-54AT、ポータブル投光器:YC100-2、GH40-S、GH40-L、YC30-N使用環境温度(℃)-20~70ケーブル5525DC定格作動電流(A)出力:5.5開放電圧(V)21.0±12%出力端子DCコネクター×1個(外径5.5mm 内径2.5mm)、USBポート×3個、DC出力口×1個(内径2.1mm×外径5.5mm)効率発電:20%使用環境湿度(%)10~80RoHS指令(10物質対応)対応防水性非防水短絡電流(A)4.1±12%動作電圧(V)定額出力:18内容量1台
注意
※ポータブルバッテリーは付属していません。
※発電パワーは、日照条件・季節・天候等により異なります。
※発電中は、完全に展開した状態で影のかからない場所に設置して下さい
※パネル面の傷・汚れは発電効率の低下の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53059363TYH-120WA
55,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53059363
2021-02-12
用途: 本体に繋げるため。

防災グッズへ常げるため購入。 接続じ強度不安在り、一工夫在ればよいと思う。かかく高い、低予算化必要!!

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする