セーフラン安全用品
バリケードテープ 立入禁止 入らないでください
黄色地に赤文字+黒文字の警告カラーで危険を周知。柱などにくくりつけてご使用ください。赤文字+黒文字ミックスで視認性UP。最適な非粘着性 。
用途
一時的なバリケードとしておすすめです。工事現場、工場、建設現場等の危険個所の標示。立入禁止区域標示。災害や事件等のバリケード。
文字内容
(赤文字)立入禁止 入らないでください
材質
非粘着性PE
幅(mm)
70
厚さ(mm)
0.05
長さ(m)
50
アズワン品番
64-8930-43
内容量
1巻
注意
※用途以外のご使用はお止めください。火気の近くでのご使用はお止めください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53059695
N2008
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください