セーフラン安全用品
高耐久疲労軽減マット
人間工学に基づき設計された疲労軽減マット。表面PVC保護層により耐久性があります。
用途
立ち作業時の疲労軽減に効果を発揮。表面構造により滑り止め効果。
厚さ(mm)
12
色
黒×黄
材質
基材:発泡PVC、表面保護層:PVC
寸法(縦×横)(cm)
90×150
アズワン品番
65-1338-68
内容量
1枚
注意
※用途以外のご使用はお止めください。平らな場所でご使用ください。火気の近くでのご使用はお止めください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53059713
J2346
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません