曜日別特売

サーボモータ用信号ケーブル(固定配線用)

サーボモータ用信号ケーブル(固定配線用) - 沖電線サーボモータ用信号ケーブル(固定配線用) - 沖電線

5芯+1対 複合ケーブル

用途サーボモータ用信号ケーブル材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線電圧(V)30温度(℃)80外径(Φmm)【2コ撚り】B:1.88、【集合撚り】4.4、【編組シールド】5.0記号MIX7C(0.18SQ、0.5SQ)HRV-SV(0491)材質(シース)耐油耐熱PVC材質(絶縁体)耐熱PVC構成【ドレン線】7/0.18芯数A:5芯、B:1対難燃性VW-1相当色(絶縁体)A:緑、黄、B:橙配線方式固定シールド【編組】錫メッキ軟銅線使用場所屋内用絶縁体厚さ(mm)A:0.25、B:0.20導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:39以下/B:110以下シース厚(mm)0.6シース色黒(沖記号:K)導体外径(Φmm)A:0.93、B:0.54絶縁体外径(mm)A:1.43、B:0.94UL規格20276:適合シース外径(Φmm)6.3導体断構成(本/mm)A:20/0.18、B:7/0.18絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする材質(導体)錫メッキ軟銅線導体サイズ(mm)A(SQ):0.5、B(SQ):0.18耐電圧(V/min)A.C500
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53061393ORM(#0491) L=5M1巻(5m)5
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
53061409ORM(#0491) L=10M1巻(10m)10
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
53061418ORM(#0491) L=15M1巻(15m)15
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
53061427ORM(#0491) L=20M1巻(20m)20
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする