アーテック[学校教材・教育玩具]
キラキラワイドネクタイ
キラキラが目立つ 幅の広いネクタイ
材質:PVC,ポリエステル,ゴム
用途
運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。
セット内容
本体×1
材質
PVC、ポリエステル、ゴム
寸法(mm)
約90×200(本体部分)
質量(g)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53148114
4297
赤
オープン
¥
282
¥
310
(税込)
当日出荷
53148358
4582
青
オープン
¥
282
¥
310
(税込)
当日出荷
53148367
4583
金
オープン
¥
282
¥
310
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください