アーテック[学校教材・教育玩具]
カラーダンスキャップ
ダンスなどの演目にピッタリのカラーキャップ
※実際の商品と写真の色が異なる場合があります
材質:ポリエステル
用途
運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル
質量(g)
32
頭囲(cm)
約53~57
内容量
1個
注意
※実際の商品と写真の色が異なる場合があります。
全6種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
グリーン
ブラック
ブルー
ホワイト
レッド
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53149058
4952
レッド
オープン
¥
382
¥
420
(税込)
当日出荷
53149067
4953
イエロー
オープン
¥
382
¥
420
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53149076
4954
ブルー
オープン
¥
382
¥
420
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53149085
4955
グリーン
オープン
¥
382
¥
420
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53149094
4956
ホワイト
オープン
¥
382
¥
420
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53149103
4957
ブラック
オープン
¥
382
¥
420
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください