曜日別特売

ソフトサテンベスト

ソフトサテンベスト - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンベスト - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンベスト - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンベスト - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンベスト - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンベスト - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンベスト - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンベスト - アーテック[学校教材・教育玩具]
(2件のレビュー)

肌ざわりが良く、光沢のあるサテン生地!

セット内容本体×1材質ポリエステル内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
着丈(cm)
胴回り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5315054614467C283872
オープン
346
381(税込)
当日出荷
5315055514468C283872
オープン
346
381(税込)
当日出荷
5315056414469C283872
オープン
346
381(税込)
当日出荷
5315057314470C283872
オープン
346
381(税込)
当日出荷
5315058914471J364584
オープン
391
430(税込)
当日出荷
5315059814472J364584
オープン
391
430(税込)
当日出荷
5315060714473J364584
オープン
391
430(税込)
当日出荷
5315061614474J364584
オープン
391
430(税込)
3日以内出荷
返品不可
5315084414523C283872
オープン
346
381(税込)
当日出荷
5315085314524C283872
オープン
346
381(税込)
当日出荷
5315086914525J364584
オープン
391
430(税込)
当日出荷
5315087814526J364584
オープン
391
430(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53150607
2023-02-13
用途: 発表会
高橋音楽教室教育・研究機関

やはり生地が薄いですが、お値段が安いからですね。でも発表会には皆んなお揃いで着ると目立って良いと思います。

2022-10-06
用途: 娯楽
その他業種

テーマパークに出かけるためのコスプレに使います。
やっと見つけた!と購入します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする