曜日別特売

ソフトサテンワンピース

ソフトサテンワンピース - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンワンピース - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンワンピース - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンワンピース - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンワンピース - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンワンピース - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンワンピース - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンワンピース - アーテック[学校教材・教育玩具]

サテン製の光沢のあるワンピース
大人気の衣装ベースシリーズのワンピースです。縫製済みなので、簡単に衣装がつくれます。カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装作りができます演技やダンスなどの衣装にサテン生地で、肌触りが良く、光沢のある素材です
材質:ポリエステル

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。セット内容本体×1材質ポリエステル内容量1枚
全13種類を絞り込む
サイズ
13種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
着丈(cm)
胴回り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5315068614487C476076
オープン
428
471(税込)
当日出荷
5315069514488C476076
オープン
428
471(税込)
当日出荷
5315070414489C476076
オープン
428
471(税込)
当日出荷
5315071314490C476076
オープン
428
471(税込)
当日出荷
5315072914491J607088
オープン
482
530(税込)
当日出荷
5315074714493J607088
オープン
482
530(税込)
3日以内出荷
返品不可
5315075614494J607088
オープン
482
530(税込)
当日出荷
5315090514532C476076
オープン
428
471(税込)
3日以内出荷
返品不可
5315091414533C476076
オープン
428
471(税込)
当日出荷
5315092314534C476076
オープン
428
471(税込)
3日以内出荷
返品不可
5315093914535J607088
オープン
482
530(税込)
3日以内出荷
返品不可
5315094814536J607088
オープン
482
530(税込)
3日以内出荷
返品不可
5315073814492J607088
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする