ArtecRobo2.0 センサー接続コード

ArtecRobo2.0 センサー接続コード - アーテック[学校教材・教育玩具]ArtecRobo2.0 センサー接続コード - アーテック[学校教材・教育玩具]ArtecRobo2.0 センサー接続コード - アーテック[学校教材・教育玩具]

ArtecRobo2.0専用単品パーツ

セット内容本体×1材質PVC内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
芯数
コード長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53151727816998×3005330
オープン
437
481(税込)
3日以内出荷
返品不可
53151736817005×1703315
オープン
337
371(税込)
3日以内出荷
返品不可
531517458170110×3006430
オープン
455
501(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする