簡単ボタン制御ロボ(基板組立済)

簡単ボタン制御ロボ(基板組立済) アーテック[学校教材・教育玩具] 簡単ボタン制御ロボ(基板組立済) アーテック[学校教材・教育玩具] 簡単ボタン制御ロボ(基板組立済) アーテック[学校教材・教育玩具] 簡単ボタン制御ロボ(基板組立済) アーテック[学校教材・教育玩具] 簡単ボタン制御ロボ(基板組立済) アーテック[学校教材・教育玩具] 簡単ボタン制御ロボ(基板組立済) アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

パソコンを使わずに制御できるロボット教材DCモーター、電池ボックス内蔵の型の台座なので組み立て簡単

セット内容メイン基板×1、モータ付ロボット台座×1、ジョイントパーツ×2、タイヤ×2、タイヤ用ゴム×2、ネジ (Φ4×5mm)×4、電子パーツ台紙×1、ボタンスイッチ×4、ON/OFFスイッチ×1、セラミック発振子×1、LED×1、ハンダ×1、コネクター×3、ワークシート×1 材質鉄、ゴム、ABS、PP、PVC 寸法(mm)完成サイズ/約130×80×35 質量(g)184 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53151788 93999
オープン
2,273
2,500 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53151788
2020-07-24
用途:
小学1・2年生のプログラミングのレッスンに使用
甲南塾 様 (教育・研究機関)

子供たちは構造が見えるので、なんだか難しそうに感じたそうですが
使ってみると簡単で、先生と一緒に進む距離や、曲がる角度を記録していました
使い方や調べ方のテキストがついていたので、授業の進め方がわかりとても助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする