曜日別特売

ArtecRobo2.0 クリエイティブスマートトイセット

ArtecRobo2.0 クリエイティブスマートトイセット - アーテック[学校教材・教育玩具]ArtecRobo2.0 クリエイティブスマートトイセット - アーテック[学校教材・教育玩具]ArtecRobo2.0 クリエイティブスマートトイセット - アーテック[学校教材・教育玩具]ArtecRobo2.0 クリエイティブスマートトイセット - アーテック[学校教材・教育玩具]ArtecRobo2.0 クリエイティブスマートトイセット - アーテック[学校教材・教育玩具]ArtecRobo2.0 クリエイティブスマートトイセット - アーテック[学校教材・教育玩具]

「体感ゲーム」「電子楽器」など、どんなアソビも思いのままにつくれる!
Mac/上記対応OSの動作条件を満たす環境 ・iOS/上記対応OSの動作条件を満たすiPad。(iPhone,iPadminiは非対応)
Android/上記対応OSが初期状態でインストールされている端末で、画面サイズが10インチ以上のもの。(※全てのAndroid端末を動作保証しておりません。)
Chromebook/2016年以降に販売されたモデルで、AndroidアプリおよびBluetooth 4.0に対応した機種。

仕様ハードウェア推奨環境:Windows/CPU:Core2 Duo(E6700)以上または相当品推奨 メモリ:2GB以上 USB2.0対応ポート寸法(mm)商品サイズ:215×340×140mm 包装形態:プラケース入 包装サイズ:215×340×140mm 重量:1450g セット部品:Studuino:bit×1、Studuino:bitロボット拡張ユニット×1、ArtecRobo2.0用電池ボックス×1、ArtecRobo2.0用サーボモーター×1、DCモーター×1、ArtecRobo2.0用センサー接続コード(3芯15cm)×2、ArtecRobo2.0用センサー接続コード(3芯30cm)×2、USBケーブルmicroB(80cm)×1、赤外線フォトリフレクタ×1、タッチセンサー×1、基本四角・赤×20、基本四角・青×20、基本四角・黄×20、基本四角・緑×20、基本四角・白×16、基本四角・黒×4、三角・赤×4、三角・青×4、三角・黄×4、三角・緑×4、三角・白×4、三角・黒×4、ハーフA・赤×4、ハーフA・青×4、ハーフA・黄×4、ハーフA・緑×4、ハーフA・白×4、ハーフA・黒×4、ハーフB・赤×4、ハーフB・青×4、ハーフB・黄×6、ハーフB・緑×6、ハーフB・白×6、ハーフB・黒×6、ステー×8、タイヤ×4、タイヤゴム大(2個組)×1、回転軸・黒×6、ブロックリムーバー×1サーボモーター×1、DCモーター×1、ArtecRobo2.0用センサー接続コード(3芯15cm)×2、ArtecRobo2.0用センサー接続コード(3芯30cm)×2、USBケーブルmicroB(80cm)×1、赤外線フォトリフレクタ×1、タッチセンサー×1、基本四角・赤×20、基本四角・青×20、基本四角・黄×20、基本四角・緑×20、基本四角・白×16、基本四角・黒×4、三角・赤×4、三角・青×4、三角・黄×4、三角・緑×4、三角・白×4、三角・黒×4、ハーフA・赤×4、ハーフA・青×4、ハーフA・黄×4、ハーフA・緑×4、ハーフA・白×4、ハーフA・黒×4、ハーフB・赤×4、ハーフB・青×4、ハーフB・黄×6、ハーフB・緑×6、ハーフB・白×6、ハーフB・黒×6、ステー×8、タイヤ×4、タイヤゴム大(2個組)×1、回転軸・黒×6、ブロックリムーバー×1 材質:ABS 販売単位:1セット 原産国:中国対応OSソフトウェア対応OS:Windows(7/8.1/10)/Mac OS X 10.6以降/iOS1内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5315180695005
オープン
30,000
33,000(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする