曜日別特売

制御用水位センサー

制御用水位センサー - アーテック[学校教材・教育玩具]

材質:PCB基板。サイズ:20×65×7mm

用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。寸法(mm)20×65×7質量(g)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53151849153021
オープン
369
406(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする