プレミアムダンディ PDシリーズ

プレミアムダンディ PDシリーズ - 花岡車輌
(1件のレビュー)

スチール製ダンディの最高峰、プレミアムダンディ。
ベースとなるスチールの要素にエコの要素も組み込み、ハンドルはコーティングされ静電気対策、かつ折りたたみ金具もUD、キャスターはサイレント標準(一部機種)にするというこだわりの製品。
ダイオキシン発生の原因となる塩ビ素材を廃止。
マットの取付けに使用する接着剤も、トルエン、キシレン等を含まないものに変更し、有害物質(VOC)への対策も万全です。

種別固定両袖材質【外装】ユニクロメッキ/全周ゴム/マット張りサイズ材質(本体)スチール積載面寸法(mm)600×900キャスター自在×2個、固定×2個ハンドル固定ハンドル式外装ユニクロメッキ・全周ゴム・マット張り騒音対策サイレント仕様内容量1台
注意
※個人宅への配送は不可となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53071254PDA-LS-GS30060090020992713022スチールグレーゴムスチール
31,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53071254
2022-01-20
用途: 100kgまでの運搬
アース・ペット株式会社製造業

重いものを運搬することもあり、軽くて扱いやすく助かっている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする