積載荷重(kg)300
荷台寸法(幅)(mm)600
荷台寸法(奥行)(mm)900
床面高さ(mm)209
ハンドル高さ(mm)927
車輪径(Φmm)130
質量(kg)22
材質(荷台)スチール
材質(車輪)グレーゴム
材質(車輪・金具)スチール
種別固定両袖
材質【外装】ユニクロメッキ/全周ゴム/マット張り
サイズ大
材質(本体)スチール
積載面寸法(mm)600×900
キャスター自在×2個、固定×2個
ハンドル固定ハンドル式
外装ユニクロメッキ・全周ゴム・マット張り
騒音対策サイレント仕様