曜日別特売

ダンディスチール Dシリーズ サイレント

ダンディスチール Dシリーズ サイレント - 花岡車輌ダンディスチール Dシリーズ サイレント - 花岡車輌ダンディスチール Dシリーズ サイレント - 花岡車輌ダンディスチール Dシリーズ サイレント - 花岡車輌ダンディスチール Dシリーズ サイレント - 花岡車輌ダンディスチール Dシリーズ サイレント - 花岡車輌
(1件のレビュー)

人間工学に基づいたユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。
銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。ぐらつかないハンドル。
横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。
リベット止めされた全周ゴム取付で安全。
高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。
サイレントキャスター(-GS)は環境省騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。

種別折畳み片袖材質【外装】ユニクロメッキ/全周ゴム/マット貼り材質(本体)スチール材質(車輪)グレーゴムキャスター自在×2個、固定×2個外装ユニクロメッキ・全周ゴム・マット張りキャスター金具スチール特性サイレント、耐久性、防錆、全周ゴム付、マット張り騒音対策サイレント仕様材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
注意
※個人宅への配送は不可となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53071629UDL-DX-GS710×45014712
19,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53071595UDH-LSC-GS800×50021822
39,100
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53071629
2022-10-10
用途: 運搬用

30年以上使用していた同型タイプを新しく購入させて頂きました。
小回りが利き狭い場所にも入っていけるので重宝しております。
また最大荷重が150kgまであるのは非常に安心です。
重量物も持ち手が改良された事で片手で動かすことが出来るのは感心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする