校正用分銅内蔵型
汎用電子天びん
省スペース設計のB5サイズ
統計演算機能
計量皿の材質:SUS304
g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード
RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)
WinCT使用可能
小型風防標準装備
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発付属品ACアダプタ、クイックスタートガイド、小型風防、保護カバー電圧(V)入力:AC100(+10%、-15%)50Hz/60Hz電源ACアダプタ(標準付属)本体質量(kg)約3外形寸法D(mm)262.5外形寸法W(mm)193サンプル数(個)5、10、25、50または100個外形寸法H(mm)85.5消費電力(VA)約11(ACアダプタを含む)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65感度ドリフト±2ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒または20回/秒通信機能RS232C 9ピンオス標準装備、USBインターフェース:FXI-02-JA(別売品)表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、d(カラット)、mom(もんめ)時計機能有り安定時間(秒)約1(FAST設定時の代表値)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台